Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø16mm 5-10mm lgr hfr geschl EDK16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø16mm 5-10mm lgr hfr geschl
Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø16mm 5-10mm lgr hfr geschl
Artikel-Nr.:
     262-B192H50
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600185
EAN/GTIN:
     4012591771852
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m16
Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø16mm 5-10mm lgr hfr geschl EDK16
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 - 10 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1.5 - 3.5 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,45*
50
€ 5,00*
ab € 0,3212*
€ 0,4512*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,46*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,47*
50
€ 3,90*
ab € 0,3636*
€ 0,5136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Ähnlich
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Ähnlich
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Ähnlich
Hensel
3600189
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.