Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591134350 Abzweigdose halogenfrei, plombierbar, witterungsbeständig (L x B) 93mm x 93mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176652
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591134350
EAN/GTIN:
     4012591134350
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel 4012591134350 Abzweigdose halogenfrei, plombierbar, witterungsbeständig (L x B) 93mm x 93mm 1St.

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Push-In Steckklemmentechnik bis 2,5 mm², 5-polig und 4 Klemmstellen pro Pol. Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen in Gehäusewänden und Boden. Nachträglicher Einsatz von Kabelstutzen durch Entfernen der Dichtmembrane möglich. Mit Deckelhalteband.

Kategorie: Abzweigdose
Besonderheiten: halogenfrei + plombierbar + witterungsbeständig
Montageart: Aufputz
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Grau
Breite: 93 mm
Länge (Tiefe): 62 mm
Produkt-Art: Abzweigdose
Hersteller-Nr.: 4012591134350
EAN: 4012591134350
Anreihbar: nein
Anzahl der Einführungen: 8
Bemessungsisolationsspannung Ui: 450 V
Bestückung: Klemme
Deckelbefestigung: geschraubt
Einführung von hinten: ja
Einsatztemperatur: -25..40 °C
Form: quadratisch
Max. Leiterquerschnitt: 2 mm²
Oberfläche: unbehandelt
Schutzart: IP66
Vergießbar: nein
Vergussmasse mitgeliefert: nein
Werkstoff: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: hensel abzweigdose ip66, abox, hensel abox, 4012591134350, Hensel, DK 0202 P, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,97*
€ 23,07*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 23,25*
1
€ 5,46*
ab € 18,01*
€ 25,13*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 26,38*
Lager 1039
5
1
€ 6,99*
ab € 45,31*
€ 59,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
A086832
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
A082832
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,52*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.