Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MDR-20-12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 1.67A 20W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177286
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-20-12
EAN/GTIN:
     4021087020954
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well MDR-20-12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 1.67A 20W 1 x

Einphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage im Kunststoffgehäuse, Eingangsspannung: 85-264VAC, geringe Leerlaufleistungsaufnahme <0.75W, DC OK Signalausgang

direkt auf die DIN-Schiene montierbar · geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · LED-Anzeige für Power-On · niedrige Leerlaufleistung · DC-OK-Signal ·

Typ: Getaktet
Ausgangsstrom (max.): 1.67 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 190.28 g
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Typ: MDR-20-12
Herst.-Teilenr.: MDR-20-12
Ausgangsstrom (Details): 1.67 A
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Länge (Tiefe): 22.50 mm
Breite: 90.00 mm
Anschluss: Schraubklemmen
Leistung (Details): 20 W
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Anzahl Eingänge: 1 x
Höhe: 100.00 mm
Hersteller-Nr.: MDR-20-12
EAN: 4021087020954

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 13,92*
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 13,92*
€ 8,95*
ab € 10,04*
€ 14,54*
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 15,78*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 25,11*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 30,22*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,89*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,42*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.