Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206151-2 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 37 Serie (Rundsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A043011
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206151-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Verschluss:
Gewinde: 1-3/8 - 18 UNEF-2A
Herst.-Teilenr.:
206151-2
Typ:
206151-2
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Code:
A
Kontaktgröße:
16
Nennstrom:
7 A
Serie:
CPC
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
37
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
37
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), rundstecker (crimptechnik), 02050002861954, 02050002875814, 02050002861961, 02050002875807, TE Connectivity
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,23*
€ 8,16*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 6,21*
€ 9,17*
1
€ 8,95*
ab € 5,47*
€ 9,79*
1 Tag
588
1
€ 14,99*
ab € 4,70*
€ 11,13*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,44*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,592*
Zubehör
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,46*
Zubehör
TE Connectivity
163082-2
ab € 1,22*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,57*
Zubehör
TE Connectivity
163086-2
ab € 1,70*
Zubehör
TE Connectivity
206150-1
ab € 4,82*
Zubehör
TE Connectivity
206151-1
ab € 4,06*
Zubehör
TE Connectivity
182930-1
ab € 8,83*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 7,54*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,30*
Zubehör
TE Connectivity
66361-1
ab € 27,58*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 7,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.