Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDL Rangierwagenheber 22 t Arbeitshöhe: 20.5 - 49cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDL
TDL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177472
Hersteller:
     TDL
Herst.-Nr.:
     AJ-22T1F
EAN/GTIN:
     4260174666020
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
tdl rangierwagenheber
TDL Rangierwagenheber 22 t Arbeitshöhe: 20.5 - 49cm

Geeignet für Temperaturen von -25°C bis +60°C. Konstruirt für den täglichen harten Einsatz. Eingebautes Druckbegrenzungsventil, Totmannsteuerung und hartverchromte Kolbenstangen sind selbstverständliche Merkmale dieses Hebers. Der lufthydraulischer Rangierheber ist ein kompaktes und robustes Einsteigermodell. Ausgangshöhe 205 mm. Einfach und problemlos in der Anwendung.

1-stufig · Inkl. 3 Adapterstücke 1 x 20 mm, 1 x 40 mm, 1 x 80 mm · Tragkraft: 22.000 kg · Höhe min: 205 mm · Hydr. Hub: 115 mm · Höhe max.: 320 mm(ohne Adapter) · Höhe max.: 460 mm (mit Adaptern) · Länge: 517 mm · Breite: 240 mm · Gewicht: 37 kg · Betriebsdruck: 8-12 bar · Luftbedarf: 600l/min.

Tragkraft: 22 t
Inhalt: 1 St.
Hubhöhe: 115 mm
Arbeitshöhe (max.): 49 cm
Arbeitshöhe (min.): 20.5 cm
Produkt-Art: Rangierwagenheber
Breite: 240 mm
Kategorie: Rangierwagenheber
Länge (Tiefe): 517 mm
Gewicht: 37 kg
Hersteller-Nr.: AJ-22T1F
EAN: 4260174666020

Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, 4260174666020, TDL, AJ-22T1F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.102,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,75*
€ 1.489,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,63*
€ 1.473,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,90*
€ 1.406,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,67*
€ 1.364,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,92*
€ 1.312,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.