Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Rangierwagenheber

  Rangierwagenheber  (182 Angebote unter 27.905.437 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rangierwagenheber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rangierwagenheber"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
cartrend KFZ-Rangierwagenheber, 2t (11580600) (1 Angebot) 
cartrend KFZ-Rangierwagenheber, 2t hochwertiger Rangierwagenheber aus Qualitätsstahl, mit 2 Gelenkrollen und 2 Rangierrollen, Hubhöhe: 135 - 342 mm, einstellbare Höhe: 207 mm, Tragkraft: 2.000 kg (...
cartrend
7740014
ab € 42,33*
pro Stück
 
 Stück
Rangier-Wagenheber | hydraulisch | 3,0 t (1 Angebot) 
Doppelhubkolben-Mechanik geringe Unterfahrhöhe, dadurch besonders geeignet für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit hohe Beweglichkeit durch 2 öl- und säurebeständige Stahl-Lenkrollen sichere und p...
BGS Technic
7873
ab € 300,85*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen
RWH250ALU
ab € 222,56*
pro Stück
 
 Stück
Rangier-Wagenheber | hydraulisch | extra flach | 2 t (1 Angebot) 
sehr geringe Unterfahrhöhe, dadurch auch geeignet für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit hubseitig mit Doppelllaufrollen auf Kippmechanik, für besseres Rangieren über Gitterrosten etc. Rollen aus...
BGS Technic
9252
ab € 465,6925*
pro Stück
 
 Stück
IWH 2to Rangierwagenheber 2 t Arbeitshöhe: 12.5 - 33 cm (2 Angebote) 
IWH 2to Rangierwagenheber 2 t Arbeitshöhe: 12.5 - 33 cm Hydaulischer Rangierwagenheber 2 Tonnen 360° drehbar 2 Rangierrollen Langer Hebel Hydraulischer Wagenheber mit einer Tragfähigkeit von 2000 k...
IWH
010008
ab € 44,87*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT TO-8578956 Rangierwagenheber 2 t Arbeitshöhe: 135 - 335 mm (2 Angebote) 
TOOLCRAFT TO-8578956 Rangierwagenheber 2 t Arbeitshöhe: 135 - 335 mm TOOLCRAFT Hydraulischer Rangierwagenheber 2 Tonnen Tragkraft bis 2 Tonnen Drehbarer Hebesattel Integrierter Tragegriff Der Rangi...
Toolcraft
TO-8578956
ab € 32,88*
pro Stück
 
 Stück
VIGOR Hydraulik Alu Rangier-Wagenheber 1,35 Tonnen ∙ V2481 (9 Angebote) 
Radwechsel am Fahrzeug bzw. Reparaturen unter dem Fahrzeug, bei denen eine Hebebühne nicht notwendig ist Gewicht 10 kg Ultraleichter Wagenheber mit Gummiauflage und Rollen aus Nylon Gelenk-Ablassve...
Vigor
V2481
ab € 215,76*
pro Stück
 
 Stück
Bahco BH1A2500A Fahrzeugheber/-ständer (20 Angebote) 
Bahco BH1A2500A
Bahco
BH1A2500A
ab € 266,01*
pro Stück
 
 Stück
Facom
DL.32APB
ab € 181,61*
pro Stück
 
 Stück
KRAFTWERK 38110 Fahrzeugheber/-ständer (1 Angebot) 
KRAFTWERK 38110
Kraftwerk
38110
ab € 131,77*
pro Stück
 
 Stück
Stürmer Wagenheber UNICRAFT SRWH 2000 LF DS Spezial-Rangier- (3 Angebote) 
Artikelbeschreibung: - Mit stabilen walzenförmigen PU-Rollen für besondere Laufruhe - Extra flach, für tiefer gelegte Fahrzeuge geeignet - Ventilsteuerung über innenliegendes Gestänge und Drehknopf...
Stürmer Maschinen
6201125
ab € 332,67*
pro Stück
 
 Stück
Bahco
BH13000
ab € 239,24*
pro Stück
 
 Stück
Rangierwagenheber RH 216 Trgf.2,5 t Hub (11 Angebote) 
schnelle Leerhubüberbrückung und schnelles Anheben dank Fußpedal und Doppelhubkolben · kontrollierte Absenkgeschwindigkeit unter Last für maximale Sicherheit, auch wenn Ablassventil zu 100% geöffne...
Desoutter
8951000388
ab € 202,13*
pro Stück
 
 Stück
HRH P 10,0 Rangierheber Proline (1 Angebot) 
HRH P 10,0 Rangierheber Proline Zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen (die gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden) sowie zum Anheben von Fahrzeugen mit geringe...
Columbus McKinnon
32348004
ab € 1.904,34*
pro Stück
 
 Stück
BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1,5t Unterfahrhöhe 88mm max. 358mm (2 Angebote) 
BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1,5t Beschreibung : Hydraulik mit Doppelhubkolben stabile und leichte Aluminium-Stahl-Konstruktion teilummanteltes Hebelrohr - verhindert Beschädigungen am Fa...
BGS Technic
2897
ab € 158,18*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   13   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rangierwagenheber
^

Rangierwagenheber für ein einfaches Positionieren


Ein Rangierwagenheber wird in verschiedenen Bereichen der Industrie und des Handwerks genutzt. Eines der vorrangigen Einsatzgebiete ist die KFZ-Werkstatt. Um Fahrzeuge anzuheben oder einzelne Fahrzeugbestandteile wie Zubehör an den richtigen Platz zu setzen. Einerseits steht bei diesem Gerät das Anheben im Vordergrund, welches mit einer flexiblen Beweglichkeit kombiniert wird.

Das bewegliche Hubwerkzeug in der Werkstatt

Ein herkömmlicher Wagenheber steht an seinem festen Platz und kann während der Hebephase nicht bewegt werden. Bei einem Rangierwagenheber sieht das anders aus. Da diese Wagenheber mit Rollen ausgestattet sind, ist die Beweglichkeit auch unter Belastung immer noch gewährleistet. Reparaturen und Wartungen in den unterschiedlichsten Bereichen werden so erleichtert. Des Weiteren ist ein Anheben zum Verstauen des Rangierwagenhebers bei Nicht-Gebrauch nicht mehr nötig, was gerade bei großen und schweren Ausführungen zu einer deutlichen Arbeitserleichterung führt.

Die wichtigsten Auswahlmerkmale

Wenn Sie sich erst einmal zum Kauf eines Rangierwagenhebers entschlossen haben, ist es wichtig, bestimmte Spezifikationen in die Auswahl des einzelnen Produktes mit einzubeziehen.

Die Tragkraft gibt Auskunft darüber, wie hoch der Rangierwagenheber maximal belastet werden darf. Kalkulieren Sie hierbei lieber eine Reserve mit ein, denn nicht jedes Fahrzeug ist gleich schwer. Fahrzeuggewichte sind flexibel und können auch bei gleichen Modellen schwanken. Die Tragkraft des Wagenhebers darf nicht überschritten werden, das Risiko einer mangelnden Funktion ist dabei zu hoch.
Die Hubhöhe gibt Ihnen vor, welche Bodenfreiheit Sie maximal erzielen können. Somit legen Sie mit diesem Kriterium bereits beim Kauf fest, wie viel Arbeitsfreiraum Sie zur Verfügung haben werden.

Achtung Sie auf Ihre Sicherheit!

Wenn Sie Rangierwagenheber benutzen und ein Fahrzeug oder andere schwere Lasten angehoben haben, ist es wichtig, den Wagenheber gegen Wegrollen zu sichern. Weiterhin begeben Sie sich bitte nur unter das Fahrzeug oder die Last, wenn Sie diese zusätzlich gesichert haben.

Sie suchen mehr Fahrzeugteile von verschiedenen Anbietern oder gar Zubehör?
Auch dies bietet Ihnen Mercateo. Wir haben nicht nur Reifen und Motoröl, sondern auch noch die richtige Spachtel- Masse, wenn es doch einmal etwas zu reparieren gibt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.