Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well DC/DC-Wandler SD-350B-5 57A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910178420
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-350B-5
EAN/GTIN:
     4021087002103
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Mean Well DC/DC-Wandler SD-350B-5 57A

DC/DC-Wandler im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Geregelte Ausgangsspannung. Eingangsspannungsverhältnis 2:1. Single output

geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse · Kühlung mit Lüfter · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · weiter Eingangsspannungsbereich 2:1 · galvanische Trennung von Ein- und Ausgang · Ein-/Ausgangsisolation 1500V · geregelte Ausgangsspannung · kurzschlussfest

Ausgangsstrom (Details): 57 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung (min.): 19 V/DC
Gewicht: 1116.67 g
Eingangsspannung (max.): 36 V/DC
Anzahl Eingänge: 1 x
Höhe: 50.00 mm
Typ: Getaktet
Typ: SD-350B-5
Länge (Tiefe): 215.00 mm
Breite: 115.00 mm
Anschluss: Schraubklemmen
Leistung (Details): 285 W
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC
Hersteller-Nr.: SD-350B-5
EAN: 4021087002103

Weitere Suchbegriffe: 4021087002103, Mean Well, SD-350B-5, 678-3638, gleichspannungswandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,05*
€ 110,14*
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 112,04*
€ 6,90*
ab € 80,79*
€ 115,41*
Lager 1039
29
Frei Haus
ab € 138,81*
€ 173,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.