Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 285W; UEing: 19÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 57A; SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: DC/DC; 285W; UEing: 19÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 57A; SD
Wandler: DC/DC; 285W; UEing: 19÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 57A; SD
Artikel-Nr.:
     2805-SD-350B-5
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-350B-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
mean well dc dc wandler
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 285W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 215x115x50mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 57A
Isolationsspannung: 2kV
Eingangsspannung: 19...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 74%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Passendes Zubehör: MHS012
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: SD
Gehäuse-Art: 912B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 105,65*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 108,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 81,23*
€ 114,57*
6 Tage
29
Frei Haus
ab € 148,21*
€ 184,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.