Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910178536 Herst.-Nr.: SD-25B-24 EAN/GTIN: 4021087002189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mean Well DC/DC-Wandler SD-25B-24 1.1A DC/DC-Wandler im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Geregelte Ausgangsspannung. Eingangsspannungsverhältnis 2:1. Single output geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · weiter Eingangsspannungsbereich 2:1 · galvanische Trennung von Ein- und Ausgang · Ein-/Ausgangsisolation 1500V · geregelte Ausgangsspannung · kurzschlussfest Länge (Tiefe): 99.00 mm Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC Breite: 97.00 mm Anschluss: Schraubklemmen Leistung (Details): 26 W Ausgangsspannung: 24 V/DC Ausgangsstrom (Details): 1.1 A Anzahl Ausgänge: 1 x Eingangsspannung (min.): 19 V/DC Gewicht: 366.67 g Eingangsspannung (max.): 36 V/DC Anzahl Eingänge: 1 x Höhe: 36.00 mm Typ: Getaktet Typ: SD-25B-24 Hersteller-Nr.: SD-25B-24 EAN: 4021087002189
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 4021087002189, Mean Well, SD-25B-24, gleichspannungswandler, gleichstromsteller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 19,80* | € 28,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 18,51* | € 28,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,64* | € 30,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 21,23* | € 31,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 40,64* | € 53,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|