Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well DC/DC-Wandler PSD-45A-05 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179290
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PSD-45A-05
EAN/GTIN:
     4021087003643
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Mean Well DC/DC-Wandler PSD-45A-05 6A

DC/DC-Wandler in Open-Frame Ausführung mit 45W. Geregelte Ausgangsspannung. Eingangsspannungsverhältnis 2:1. Single output

offene Bauform (open-frame) · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · weiter Eingangsspannungsbereich 2:1 · galvanische Trennung von Ein- und Ausgang · Ein-/Ausgangsisolation 1500V · geregelte Ausgangsspannung · kurzschlussfest

Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC
Typ: Getaktet
Typ: PSD-45A-05
Länge (Tiefe): 127.00 mm
Breite: 76.00 mm
Anschluss: Pins
Leistung (Details): 30 W
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Ausgangsstrom (Details): 6 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung (min.): 9.2 V/DC
Gewicht: 194.44 g
Eingangsspannung (max.): 18 V/DC
Anzahl Eingänge: 1 x
Höhe: 30.00 mm
Hersteller-Nr.: PSD-45A-05
EAN: 4021087003643

Weitere Suchbegriffe: Netzteil Offene Bauform, Open Frame, offene Netzteile, mean well open frame, dc-dc wandler ics, 4021087003643, Mean Well, PSD-45A-05, 876-4709, gleichspannungswandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,88*
€ 28,42*
€ 6,90*
ab € 14,71*
€ 29,18*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 30,01*
€ 40,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0022
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.