Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591105138 Hutschiene Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179389
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591105138
EAN/GTIN:
     4012591105138
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hutschiene
Hensel 4012591105138 Hutschiene Stahl Grau

Montageschiene zur Wandbefestigung von ENYSTAR-Verteilungen bis 810 x 1260 mm. Mit Schrauben zur Gehäusebefestigung.

Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: Hutschiene
Ausführung: Montagewinkel
Länge (Tiefe): 42 mm
Kategorie: Hutschiene
Höhe: 1980 mm
Breite: 43 mm
Inhalt: 1 St.
Material: Stahl
Hersteller-Nr.: 4012591105138
EAN: 4012591105138

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,39*
€ 36,92*
€ 5,95*
ab € 27,39*
€ 36,95*
€ 5,46*
ab € 27,99*
€ 37,61*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,29*
€ 37,69*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 71,42*
€ 88,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.