Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1095370000 Kabelverschraubung M20 Messing 20St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180389
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A07011
EAN/GTIN:
     4032248868278
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Weidmüller 1095370000 Kabelverschraubung M20 Messing 20St.

Kategorie: Kabelverschraubung
Herstellerfarbe: Messing
Außengewinde: M20
Material: Messing
Klemm-Ø (min.): 11.5 mm
Klemm-Ø (max.): 16 mm
Gewinde-Länge: 16 mm
Min. Temperatur: -60 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Schutzart: IP68
Schlüsselweite (Metrisch): 24 mm
Gewicht: 165 g
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 20 St.
Temperaturbereich: -60 - +85 °C
Typ: KUB M20 BS O SC 2 G20S
Herst.-Teilenr.: 1095370000
Farbe: braun
Länge (Tiefe): 72 mm
Industrieverpackung: Ja
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Hersteller-Nr.: 1095370000
EAN: 4032248868278

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, 1095370000, KUB M20 BS O SC 2 G20S
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 763,012*
€ 875,122*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 772,012*
€ 886,262*
51 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 802,36*
€ 918,65*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 831,902*
€ 951,182*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.324,99*
€ 1.463,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.463,08*
€ 1.741,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.448,02*
€ 1.723,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.394,38*
€ 1.659,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.361,47*
€ 1.620,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.324,99*
€ 1.576,74
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 66,2495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.