Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel CEE Stromverteiler FP CB 216 4012591113829 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181770
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     A086922
EAN/GTIN:
     4012591113829
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
Hensel CEE Stromverteiler FP CB 216 4012591113829 230V

Connection Box mit 1 x CEE-Steckdose 16 A, 5-polig und 4 x Schuko-Steckdose 16 A, 2-polig + PE. Zum Anbau an Gehäusewände 270 mm. Steckdosen können um 90° gedreht werden.

Kategorie: CEE Stromverteiler
Nenn-Eingangsspannung: 230 V
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Grau
Breite: 270 mm
Höhe: 180 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: CEE Stromverteiler
Länge (Tiefe): 165 mm
Hersteller-Nr.: 4012591113829
EAN: 4012591113829
Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
Werkstoff: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: 4012591113829, Hensel, FP CB 216, Starkstrom, Kraftstrom
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,61*
€ 121,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,97*
€ 122,37*
€ 5,46*
ab € 101,22*
€ 123,22*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,79*
€ 123,74*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,06*
€ 372,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,97*
€ 443,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,97*
€ 417,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104711
ab € 2,17*
Zubehör
Hensel
68000044
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.