Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591116707 FP 1409 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 54 Anzahl Reihen = 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181778
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591116707
EAN/GTIN:
     4012591116707
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
automatengehäuse hensel
Hensel 4012591116707 FP 1409 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 54 Anzahl Reihen = 2

Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung über Flansche. Wandbefestigung direkt am Gehäuse, über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Automatengehäuse mit 54 Teilungseinheiten zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach DIN 43880. Mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. N trennbar für unterschiedliche Potenziale. Mit Abdeckstreifen zum Verschließen von nicht benutzten Geräteausschnitten und Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung. Transparente Tür und plombierbarer Türverschluss mit Handbetätigung.

Herstellerfarbe: Grau
Anzahl Teilungen: 54
Kategorie: Kleinverteiler
Länge bzw. Tiefe: 186 mm
Höhe: 360 mm
Anzahl Reihen: 2
Produkt-Art: Kleinverteiler
Montageart: Aufputz
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 186 mm
Breite: 540 mm
Hersteller-Nr.: 4012591116707
EAN: 4012591116707
Anbaumöglichkeit: ja
Art der Abdeckung: Tür
Ausführung Deckel: geschlossen
Breite in Teilungseinheiten: 27
DIN-Schiene: ja
Einbautiefe: 93 mm
EMV-Ausführung: nein
Innentiefe: 136 mm
Mit Montageplatte: nein
Mit Schloss: nein
Schutzart: IP66
Transparenter Deckel/Tür: ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, aufputzverteiler ip 66, 4012591116707, Hensel, FP 1409, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 201,58*
€ 239,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 203,49*
€ 241,50*
Frei Haus
ab € 205,36*
€ 244,00*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,64*
€ 245,07*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 459,11*
€ 550,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,24*
€ 654,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,44*
€ 647,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,68*
€ 619,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,87*
€ 597,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,11*
€ 546,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104711
ab € 2,17*
Zubehör
Hensel
FP VP 36
ab € 2,16*
Zubehör
Hensel
68000152
ab € 6,85*
Zubehör
Hensel
68000104
ab € 12,76*
Zubehör
Hensel
1659653
ab € 17,22*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,48*
Zubehör
Hensel
4012591104889
ab € 12,86*
Zubehör
Hensel
4012591104940
ab € 13,00*
Zubehör
Hensel
4012591510116
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
68000366
ab € 55,99*
Zubehör
Hensel
68000129
ab € 2,74*
Zubehör
Hensel
68000139
ab € 92,02*
Zubehör
Hensel
68000140
ab € 115,08*
Zubehör
Hensel
68000141
ab € 100,07*
Zubehör
Hensel
68000065
ab € 1,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.