Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 18161000 LED-Dimmer 240W 24V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182063
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A090012
EAN/GTIN:
     4250047799849
Suchbegriffe:
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED-Dimmer
led dimmer
Brumberg 18161000 LED-Dimmer 240W 24V dimmbar

LED-Dimmer-Serie für Konstantspannungsbetrieb (12-24 V DC) über 4 Kanäle (ein- oder mehrfarbig). Die Verkabelung erfolgt LED-Dimmer-Serie für Konstantspannungsbetrieb (12-24 V DC) über 4 Kanäle (ein- oder mehrfarbig). Die Verkabelung erfolgt schraublos über Steckklemmen. Leitungsquerschnitt: 0,5-2,5 mm². Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung benötigt, Ausgangssignal (Dimmung): PWM (Pulsweitenmodulation), mit Verpolungs- und Übertemperaturschutz. Max. Ausgangsstrom: 4 x ,25 A. Max. Ausgangsleistung: 4 x 30 W (12 V), 4 x 60 W (24 V). 18161000: 4-Kanal-Gerät mit max. 4 Adressen (KNX). Jedem Kanal (Ausgang) ist eine Adresse zugeordnet (L 72 x B 90 x H 70 mm, 4 TE). Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung benötigt Fassung: ohne, Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Leistung: 24-240W,

Ausführung: dynamisch
LED-Besonderheiten: dimmbar
Schutzart: IP20
Höhe: 70 mm
Länge (Tiefe): 72 mm
Breite: 90 mm
Kategorie: LED-Dimmer
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 24 V
Ausgangsspannung (min.): 12 V
Leistung (Details): 240 W
Produkt-Art: LED-Dimmer
Hersteller-Nr.: 18161000
EAN: 4250047799849
Ausgangsleistung: 24..240 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): ja
Geeignet für Konstantspannung: ja
Geeignet für Konstantstrom: nein
Schutzklasse: III

Weitere Suchbegriffe: 4250047799849, Brumberg, 18161000, ledtreiber, Led trafo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 232,70*
€ 276,76*
Frei Haus
ab € 235,66*
€ 281,87*
€ 8,50*
ab € 287,95*
€ 287,95*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,88*
€ 290,42*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,17*
€ 622,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,36*
€ 740,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,82*
€ 734,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,99*
€ 681,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,52*
€ 647,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,17*
€ 620,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A095802
ab € 63,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18155000
ab € 69,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.