Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Blau 4.80mm 3.3 V, 5V Ziffernanzahl: 4 EADOGM204B-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182585
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADOGM204B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Blau 4.80mm 3.3 V, 5V Ziffernanzahl: 4 EADOGM204B-A

4-zeiliges Display der DOG-Serie mit je 20 Zeichen in blau. Schrift 4,8mm. Flaches COG-Design. Single Supply 3,3V Versorgung. Mit Pins für direkte Platinenmontage (Raster 2,54mm). Kontrast per Befehl einstellbar. Inkl. Kontroller SSD1803A (ähnlich HD44780) mit 4 eingebauten Zeichensätzen inkl. Kyrillisch. Bis zu 8 frei definierbare Zeichen. In diversen anderen Farben und Ausführungen lieferbar. Die Beleuchtung wird separat dazu bestellt und ist in dieser Ausführung unbedingt erforderlich. Wir empfehlen die weiße Beleuchtung.

Kategorie: 7-Segment-Anzeige
Typ: EADOGM204B-A
Durchlassspannung U(F): 3.3 + 5 V
Durchlassstrom I(F): 0.25 mA
Herstellerfarbe: Blau
Zifferhöhe: 4.80 mm
Ziffernanzahl: 4
Höhe: 40 mm
Breite: 66 mm
Produkt-Art: 7-Segment-Anzeige
Hersteller-Nr.: EADOGM204B-A
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7-segment-anzeige blau, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADOGM204B-A, led anzeige, LED-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 21,20*
1
€ 4,00*
ab € 17,58*
€ 26,25*
1
€ 6,90*
ab € 16,48*
€ 30,03*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 35,99*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 56,16*
€ 72,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.