Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; blau; 66x38,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; blau; 66x38,1mm
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; blau; 66x38,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGM204B-A
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGM204B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;8bit BUS
Anzahl Pole: 22
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x22
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Display-Typ: LCD
Controller-Art: SSD1803A
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 63x26mm
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 66x38,1mm
Passendes Zubehör: EALED66X40-A;EALED66X40-GR;EALED66X40-W
Display-Eigenschaften: variable Zeichengröße
Unterstützter Zeichensatz: europäisch;japanisch;Kyrillisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 18,31*
€ 22,50*
1
€ 4,00*
ab € 17,67*
€ 26,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,44*
€ 30,34*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 36,56*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 55,86*
€ 72,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.