Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsenkontakt 66594-1 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182740
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66594-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
TE Connectivity Buchsenkontakt 66594-1 1St./Pack

min. Querschnitt: 0.20 mm²
Anschluss: Crimpen
Typ: 66594-1
Inhalt: 1 St.
Kontaktoberfläche: Zinn
Temperaturbereich: -55 - +90 °C
Produkt-Art: Buchsenkontakt
Nennstrom: 1.8 A
Max. Temperatur: +90 °C
Herst.-Teilenr.: 66594-1
Nennspannung: 250 V/AC
max. Querschnitt: 0.60 mm²
Kategorie: Buchsenkontakt
Min. Temperatur: -55 °C
Kontaktmaterial: Messing
Hersteller-Nr.: 66594-1
EAN: - - - - - -
Abdichtbar: Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel
Anzahl von Positionen: 1
Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung
Kontaktausrichtung: Gerade
Kontaktgröße: 16
Kontaktnennstrom (max.): 1.8 A
Kontakttyp: Stecksockel
Passender Stiftdurchmesser: 1.57 mm
Steckverbindersystem: Draht-an-Draht
Zur Verwendung mit: Steckverbinder der G-Serie

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 66594-1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,93*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,95*
1 Tag
110692
10
€ 14,99*
ab € 0,278*
€ 0,955*
10
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,04*
Lager 1039
91
10
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 119,98*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 222,10*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 179,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.