Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsenkontakt 66594-1 66594-1 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     615-A100192
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66594-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
66594-1
Typ:
66594-1
Temperaturbereich:
-55 - +90 °C °C
Nennstrom:
1.8 A
min. Querschnitt:
0.20 mm²
Anschluss:
Crimpen
max. Querschnitt:
0.60 mm²
Kontaktoberfläche:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,88*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,89*
1 Tag
112824
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,325*
€ 0,944*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,04*
6 Tage
91
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 111,08*
Zubehör
TE Connectivity
91515-1
ab € 918,59*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 204,75*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.