Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schego 730 Aquarium-Belüfter 100 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schego
Schego
Artikel-Nr.:
     1039H-940910183354
Hersteller:
     SCHEGO
Herst.-Nr.:
     730
EAN/GTIN:
     4005256007304
Suchbegriffe:
Aquarienpumpen
Aquariumpumpe
Membranpumpen
membranpumpen
Schego 730 Aquarium-Belüfter 100 l/h

Luftmenge 100 l/h

Diese Luftmembranpumpe reichert das Wasser mit Sauerstoff an, arbeitet sehr zuverlässig im Dauerbetrieb und zeichnet sich dabei durch einen äußerst ruhigen Lauf aus. Ideal für Aquarien und Fischzucht. Außendurchmesser des Schlauchstutzen: 5 mm.

Kategorie: Aquarium-Belüfter
Komponente: Aquarium-Belüfter
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme (P1): 3 W
Luft-Fördermenge: 100 l/h
Breite: 66 mm
Höhe: 51 mm
Produkt-Art: Aquarium-Belüfter
Länge (Tiefe): 116 mm
Hersteller-Nr.: 730
EAN: 4005256007304
Schlauchanschlußstutzen Außen-Ø: 5 mm
Kabellänge: 1 m

Weitere Suchbegriffe: 4005256007304, Schego, 730, Luftmembranpumpe, Sauerstoffanreicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,97*
€ 29,78*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 29,79*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 27,98*
€ 38,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IMI Norgren
PE0006025C
ab € 0,39*
Sonstiges
SCHEGO
610
ab € 7,49*
Sonstiges
SCHEGO
652
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.