Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schego 730 Aquarium-Belüfter 100 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A111231
Hersteller:
     SCHEGO
Herst.-Nr.:
     730
EAN/GTIN:
     4005256007304
Suchbegriffe:
Aquarienpumpen
Aquariumpumpe
Membranpumpen
membranpumpen
Diese Luftmembranpumpe reichert das Wasser mit Sauerstoff an, arbeitet sehr zuverlässig im Dauerbetrieb und zeichnet sich dabei durch einen äußerst ruhigen Lauf aus. Ideal für Aquarien und Fischzucht. Außendurchmesser des Schlauchstutzen: 5 mm.
Features:
Luftmenge 100 l/h
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Länge:
116 mm
Breite:
66 mm
Leistungsaufnahme (P1):
3 W
Betriebsspannung:
230 V
Luft-Fördermenge:
100 l/h
Komponente:
Aquarium-Belüfter
Produkt-Art:
Aquarium-Belüfter
Weitere Suchbegriffe: Schego, Luftmembranpumpe, Sauerstoffanreicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,40*
€ 29,91*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 29,92*
6 Tage
37
€ 6,99*
ab € 25,25*
€ 35,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IMI Norgren
PE0006025C
ab € 0,39*
Sonstiges
SCHEGO
610
ab € 7,48*
Sonstiges
SCHEGO
652
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.