Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Board Nano 33 IoT with headers Nano ATMega328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino
Arduino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910188677
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00032
EAN/GTIN:
     7630049201545
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino Board Nano 33 IoT with headers Nano ATMega328

Dieses kleine, robuste und leistungsstarke Board verfügt über WLAN- und Bluetooth-Konnektivität. In Kombination mit seiner stromsparenden Architektur ist es eine praktische und kostengünstige Lösung für Ihre verbundenen Projekte. Arduino Nano 33 IoT ist vollständig kompatibel mit der Arduino IoT Cloud und unterstützt den vollständigen TLS-sicheren Transport: Der ATECC608A-Kryptochip speichert die kryptografischen Schlüssel in Hardware und bietet ein sehr hohes Maß an Sicherheit für diese Produktklasse. Die Integration in die Arduino IoT Cloud bietet auch eine sehr effiziente Möglichkeit, Online-Dashboards mit wenig Codierung und minimalem Aufwand einzurichten. In der gleichen Größe wie der Arduino Nano verfügt der Arduino Nano 33 IoT über einen Arm Cortex-M0 + SAMD21-Prozessor, ein auf ESP32 basierendes WLAN- und Bluetooth-Modul, eine 6-Achsen-Inertial Measurement Unit (IMU) und einen Krypto-Chip, der sicher gespeichert werden kann Zertifikate und Pre-Shared Keys. Die Platine kann entweder in einem Steckbrett (bei der Montage von Stiftleisten) oder als SMT-Modul verwendet werden und direkt über die Kastellplatten gelötet werden. Mit montierten Headern.

Serie (Entwicklungs-Kits): Nano
Breite: 70.000 mm
Höhe: 20.000 mm
Produkt-Art: Board
Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega328
Länge (Tiefe): 50.000 mm
Kategorie: Board
Hersteller-Nr.: ABX00032
EAN: 7630049201545
Mikrocontroller ATmega328
Die Architektur AVR
Betriebsspannung 5 V.
Flash-Speicher 32 KB, davon 2 KB vom Bootloader
SRAM 2 KB
Taktfrequenz 16 MHz
Analoge E / A-Pins 8
EEPROM 1 KB
Gleichstrom pro E / A-Pins 40 mA (E / A-Pins)
Eingangsspannung 7-12 V.
Digitale E / A-Pins 22
PWM-Ausgang 6
Energieverbrauch 19 mA
Leiterplattengröße 18 x 45 mm
Gewicht 7 g
Produktcode A000005

Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Stiftleiste, stiftleiste arduino, stiftleiste, 7630049201545, Arduino, ABX00032, Nano 33 IoT with headers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,61*
€ 22,48*
€ 8,95*
ab € 20,64*
€ 22,49*
€ 5,95*
ab € 23,05*
€ 25,71*
€ 6,90*
ab € 23,53*
€ 28,82*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 45,66*
€ 47,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.