Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo 5950 Sekundenkleber 59503 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergo
Ergo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910188844
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59503
EAN/GTIN:
     7610855595021
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Ergo 5950 Sekundenkleber 59503 20g

Der Kleber mit dem Drehverschluss für sauberes, sparsames und exaktes Dosieren bis zum letzten Tropfen. Das Verkleben des Verschlusses ist damit nicht mehr möglich.

Extrem schnell härtender Klebstoff · Hervorragende Benetzungseigenschaften für kleinste Spalten · Für Mikrodosierungen · Gute Feuchtklimabeständigkeit.

Geeignet für: Kunststoffe
Viskosität: Niedrig
Typ: ERGO 5950
Inhalt: 20 g
Kategorie: Sekundenkleber
Material-Eignung: Kunststoff
Produkt-Art: Sekundenkleber
Signalwort: Achtung
Hersteller-Nr.: 59503
EAN: 7610855595021

Hinweis:

Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,02 Kilogramm (ab € 1.399,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.