Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Treiber Konstantstrom 300mA 2 - 28 V/DC dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910189197
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDD-300LS
EAN/GTIN:
     4021087058421
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Mean Well LED-Treiber Konstantstrom 300mA 2 - 28 V/DC dimmbar

DC/DC Step-Down-Wandler · Konstantstromausgang · weiter Eingangsspannungsbereich · Wirkungsgrad bis 95% · eingebaute EMI-Filter
· integrierter PWM und Remote ON/OFF-Kontroller · Schutz gegen: Kurzschluss und Übertemperatur · kompakte Bauform · Vergussmaterial: Epoxy (UL94-V0) · geeignet zur Ansteuerung LED-Beleuchtung

DC/DC Step-Down-Wandler · Konstantstromausgang · weiter Eingangsspannungsbereich · Wirkungsgrad bis 95% · eingebaute EMI-Filter
· integrierter PWM und Remote ON/OFF-Kontroller · Schutz gegen: Kurzschluss und Übertemperatur · kompakte Bauform · Vergussmaterial: Epoxy (UL94-V0) · geeignet zur Ansteuerung LED-Beleuchtung

Herstellerfarbe: Schwarz
Prüfzeichen: EAC, CE
Ausgangsstrom (max.): 300 mA
Ausführung: Konstantstrom
Min. Temperatur: -40 °C
Gewicht: 3.4 g
Produkt-Art: LED-Treiber
Eingangsspannung (max.): 32 V/DC
Farbe: schwarz
Eingangsspannung (min.): 9 V/DC
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Höhe: 9.3 mm
Länge (Tiefe): 25.4 mm
Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC
Breite: 10.5 mm
Ausgangsspannung (min.): 2 V/DC
Anzahl Eingänge: 1 x
Schutzart: IP67
Anzahl Ausgänge: 1 x
Kategorie: LED-Treiber
Anschluss: Pins + SMD
LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar
Max. Temperatur: +85 °C
Hersteller-Nr.: LDD-300LS
EAN: 4021087058421
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Die LDD sind Step-Down-Converter, die maximale Ausgangsspannung wird nur bei maximaler Eingangsspannung erreicht. Die maximale Ausgangsspannung ist immer kleiner als die Eingangsspannung.

Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, mean well led treiber, led treiber, 4021087058421, Mean Well, LDD-300LS, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 7,67*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,69*
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 7,85*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 9,61*
€ 13,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.