Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klima1stKlaas Split-Klimagerät 2035 EEK Heizen/Kühlen (Reichweite): A+ (A+++ - D)/A++ (A+++ - D) 3400W 120m³ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klima1stKlaas
Klima1stKlaas
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190422
Hersteller:
     Klaas Direktimport
Herst.-Nr.:
     2035
EAN/GTIN:
     4250225720351
Suchbegriffe:
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
wandgerät klimasplitgerät
Klima1stKlaas Split-Klimagerät 2035 EEK Heizen/Kühlen (Reichweite): A+ (A+++ - D)/A++ (A+++ - D) 3400W 120m³ Weiß

WIFI-Kontrollfunktion
APP-Handysteuerung
Timer-Funktion

Marken-Designer-Klimagerät der Premiumklasse mit Invertertechnologie. Dieses Model besticht durch seine umfangreiche und komplette Ausstattung. Es handelt sich bei diesem Modell um ein sehr schönes Designergerät mit formschönen, weißem Innengerät, welches über ein „verborgenes“ Display verfügt. Im Betriebsmodus werden die jeweiligen Anzeigen in „Durchscheinoptik“ angezeigt. Alles was Sie zum angenehmen klimatisieren (Kühlen oder Heizen) ihres Wohnraums benötigen, ist in diesem Set bereits enthalten. Die dazu passende Strom-Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außengerät ist ebenfalls im Set enthalten. Zahlreiche praktische Extras wie zum Beispiel die Timerfunktion, die Entfeuchtungsfunktion, die Sleepfunktion und selbstverständlich die Steuerung über WiFi garantieren Ihnen ein Wohlfühlklima und steigern somit Ihr Wohlbefinden. Das Gerät verfügt über vorgefüllte und vorisolierte Kältemittel-Verbindungsleitungen mit Quick-Konnektor Schnellverschlüssen zur zeitsparenden und einfachen Montage. Beachten Sie bitte, dass auch diese Leitungen basierend auf der derzeit geltenden Rechtsprechung nach der erfolgten Montage von zertifizierten Klima- und Kältetechnikern dichtheitsgeprüft werden müssen! Das Klimagerät kann in Ihr zu Hause bestehendes WiFi/WLAN Netz integriert werden und somit über Handy bedient werden. Zusätzlich ist der Betrieb über die zur Verfügung stehende App möglich (Android 2.1 // IOS 5.0 oder höher).

Kühlen und Heizen gemäß neuer Energierichtlinie · Schnellverschluss (Quick-Konnektor) · Modernes ansprechendes Design · Sehr hochwertige Verarbeitung · Weiße Frontblende · Unsichtbares Display mit Fehleranzeige (Durchscheineffekt) · Sleep-Modus · Eco-Betrieb · Turbo-Funktion · Kindersicherung (Aktivierung über Fernbedienung) · Überhitzungs- und Entfrostungsschutz · 4 Meter Kupferleitungsset inklusive (mit Schnellkupplung) · Bundesweiter Inbetriebnahme- und Montageservice in Deutschland.

Kategorie: Split-Klimagerät
Typ: 2035
Inneneinheiten: 1
Betriebsspannung: 230 V
Kühlleistung: 3400 W
Kühlleistung: 12000 BTU/h
Indikativer Jahresstromverbrauch/Kühlen (kWh/annum): 195 kWh
Energieeffizienzklasse EER (Kühlen): n.rel
Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen): A++ (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse: A++
Jahreszeitbedingte Leistungszahl (SEER) im Kühlbetrieb: 6.1
Heizleistung: 3420 W (12000 BTU/h)
Heizleistung: 3420 W
Heizleistung: 12000 BTU/h
Energieeffizienzklasse COP (Heizen): n.rel
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode kälter): n.rel
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode mittel): A+ (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode wärmer): n.rel
Geeignet für Räume bis max.: 120 m³
Besonderheiten: inkl. Fernbedienung + inkl. Schnellverschluss + mit App-Steuerung + Timer + inkl. Abluft-Anschluss + inkl. Heizfunktion
Luftdurchsatz: 550 m³/h
Geräuschpegel innen: 50 dB
Geräuschpegel außen: 60 dB
Abm. Innengerät: 777 x 250 x 205 mm
Abm. Außengerät: 715 x 492 x 240 mm
Gewicht Innengerät: 9 kg
Gewicht Außengerät: 25 kg
GWP (kg CO2 eq.): 675
Herstellerfarbe: Weiß
Kältemittelfüllung: 0.55 kg
Kühlleistung (W / BTU/h): 3400 W (12000 BTU/h)
Kältemitteltyp: R32
Produkt-Art: Split-Klimagerät
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 2035
EAN: 4250225720351
Hersteller: Klima1stKlaas
Modell: 2035
Kältemitteltyp: R32
Jahreszeitbedingte Leistungszahl (SEER) im Kühlbetrieb: 6.1
Energieeffizienzklasse (Kühlen): A++ (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse: A++ (A+++ - D)
Indikativer Jahresstromverbrauch/Kühlen (kWh/annum): 195 kWh
Energieeffizienzklasse (Heizen, Heizperiode mittel): A+ (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse (Heizen, Heizperiode wärmer): n.rel
Energieeffizienzklasse (Heizen, Heizperiode kälter): n.rel
Leistungsvermögen Heizperiode mittel: N/A
Leistungsvermögen Heizperiode wärmer: N/A
Energieeffizienzklasse (Kühlen): n.rel
Energieeffizienzklasse (Heizen): n.rel
Kühlleistung: 3400 W
Heizleistung: 3420 W
Ersatzheizleistung (Heizperiode wärmer): N/A
Ersatzheizleistung (Heizperiode kälter): N/A
Ersatzheizleistung (Heizperiode mittel): N/A
Leistungsvermögen Heizperiode kälter: N/A
Schutzart Außeneinheit: IPX4

Lieferumfang:

Innen-und Außeneinheit + Infrarot-Fernbedienung inklusive Batterien + Stromkabel zur Stromversorgung zwischen Innen-und Außeneinheit (4,3 Meter) + Vorisolierte Doppelkupferleitungen (ca. 4 m) mit Schnellverschluss (Quick-Konnektor) + Kondenswasserschlauch flexibel (ca. 2 Meter) + Bedienungsanleitung Klimasplitanlage + Bedienungsanleitung WiFi.

Weitere Suchbegriffe: split-klimagerät, Klima1stKlaas, 2035, split klimaanlage, Air Condition, Klimagerät, Klimageräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.086,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,45*
€ 1.469,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,47*
€ 1.455,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,01*
€ 1.387,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,04*
€ 1.343,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,83*
€ 1.293,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.