| | | | Übersicht | "Splitklimagerät"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Tristar AC-5474 Klimagerät (1 Angebot) Das mobile Tristar Klimagerät lässt sich überall dort einsetzen, wo man Kühlung braucht. Das kompakte und gut konzeptionierte Klimagerät ist leicht transportabel und benötigt nur wenig Stauraum. Da... |
|
ab € 198,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2.142,55* pro Stück |
| |
Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-025WNI (2 Angebote) Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-025WNIclimaVAIR exclusive VAI 5-025 Multi-Split Inneneinheit Produktvorteile, Modernes Design für ideale Integration in den modernen Wohnraum, Modulierende Inve... |
|
ab € 338,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.545,27* pro Stück |
| |
TROTEC Split-Klimagerät PAC 4600 (1 Angebot) Lokales Klimagerät PAC 4600 Die Kühlkapazität von max.: 4,3 kW / 14.500 btu bewirkt bauartbedingt bis zu 50% mehr Kühlleistung als herkömmliche Monoblock Geräte mit Abluftschlauch. Ob wahlweise dre... |
|
ab € 1.269,53* pro Stück |
| |
|
Bosch Thermotechnik 7733701688 |
ab € 1.183,22* pro Stück |
| |
Set, IG, AG + 10m Ltg.,R32 k/h 3,33/3,38kW AW 36 HP (SET) (1 Angebot) Set, IG, AG + 10m Ltg.,R32 k/h 3,33/3,38kW AW 36 HP (SET)Set: Quick Connector Splitklimagerät. Splitklimagerät als Wandmodell mit Außeneinheit, durch eine flexible Schlauchleitung für Kältemittel m... |
|
ab € 1.397,92* pro Stück |
| |
Set, IG, AG + 5m Ltg., R32 küh/hei. 3,33/3,38kW AW36HP Set (1 Angebot) Set, IG, AG + 5m Ltg., R32 küh/hei. 3,33/3,38kW AW36HP SetSet: Quick Connector Splitklimagerät. Splitklimagerät als Wandmodell mit Außeneinheit, durch eine flexible Schlauchleitung für Kältemittel ... |
|
ab € 1.171,89* pro Stück |
| |
Multisplit Außengerät, CUR 3-54 premium4 (1 Angebot) Die Inverter-Multisplit-Außeneinheit eignet sich für den Anschluss mehrerer leistungsabgestimmter Wand- und/oder Kassetten-Innengeräten der Serie Premium 4. Die Innengeräte werden zum Kühlen, Heize... |
|
ab € 2.458,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 728,54* pro Stück |
| |
Remko 1611506 Störmeldebaustein SB1 (1 Angebot) Störmeldebaustein zur externen Signalisierung einer Störmeldung im Kühlbetrieb bei einem direktverdampfenden Splitklimagerät (keine Inverter-Innengeräte) oder einem Kaltwasser-Innengerät. Das Set b... |
|
ab € 156,53* pro Stück |
| |
Quattro-Splitklimagerät, Klimaanlage 36000 BTU, 8,2 KW, bis ca. 95m² Räume, weiß (2 Angebote) Quattro-Splitklimagerät, Klimaanlage 36000 BTU, 8,2 KW, bis ca. 95m² Räume, weiß Ob Kühlen, Heizen, Entfeuchten oder Ventilieren Klimageräte sind heute kaum noch wegzudenken. Sie zahlen sich als lo... |
|
ab € 2.337,68* pro Stück |
| |
Split-Raumklimagerät, ACW 50 Premium4 (3 Angebote) Die Split-Raumklimageräte zeichnen sich durch ihre Innenteile in Deckenkassetten-Ausführung aus. Sie eignen sich für den Anschluss an leistungsabgestimmte Multisplit-Inverter-Außengeräte. Die Gerät... |
|
ab € 832,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.439,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 969,84* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Splitklimagerät | | | Stationäre Klimageräte sorgen für Abkühlung
Singlesplit
Im Gegensatz zu mobilen Klimageräten bestehen Splitgeräte gleich aus zwei Teilen, einem Außen- und einem Innengerät.
Das Innengerät kann wahlweise an der Wand befestigt oder in bereits bestehende Deckensysteme integriert werden.
Achten Sie beim Kauf darauf, für welche Montageart das Gerät am besten geeignet ist.
Das Außengerät hingegen wird außerhalb des Gebäudes entweder an der Außenfassade oder auf dem Dach montiert.
Multisplit
Das Multisplit-Klimagerät ist genauso aufgebaut wie das Singlesplit-Klimagerät. Jedoch bietet dieses Gerät einen entscheidenden Vorteil.
Bei einem Multisplitgerät können Sie gleich mehrere Innengeräte anschließen. Für ein Unternehmen, das über mehrere Büros verfügt,
stellt dies eine hohe Kostenersparnis dar.
Die Montage
Die Montage eines mobilen Klimagerätes stellt im Allgemeinen keine große Herausforderung dar.
Anders sieht es da schon bei der Montage von Multi- oder Singlesplitgeräten aus. Es müssen mit einer Schlagbohrmaschine Löcher in die Decke oder die Wand gebohrt werden, um die Klimageräte zu integrieren.
Die Kondenswasserschläuche der einzelnen Klimageräte werden dann untereinander mit PVC-Rohr, T-Stücken und PVC-Kleber verklebt.
Achten Sie darauf, dass das Klimagerät auch über eine eingebaute Kondenswasserpumpe verfügt, die das Kondenswasser abtransportiert.
Das eigentliche Klimagerät wird mit Gewindestangen und Dübeln verankert.
Nach der Montage sieht man nur noch die Abdeckung des Klimageräts aus der Decke ragen.
Kühlleistung
Die Kühlleistung bei Klimageräten stellt ein besonderes Kaufkriterium dar und ist deshalb besonders zu beachten. Sie gibt bei Klimageräten gibt die Wärmemenge in Watt an, die einem Raum pro Stunde entzogen wird.
Hier gilt: je höher Sie die Kühlleistung wählen, um so besser können Sie Ihre Büroräume kühlen.
Zuerst muss also die Frage, welche Kühlleistung für welchen Raum benötigt wird, beantwortet werden.
Dabei spielt nicht nur die Größe der Büroräume eine wesentliche Rolle, sondern beispielsweise auch ob,
benachbarte Büroräume auch klimatisiert sind. Auch Fenster beeinflussen die erforderliche Kühlleistung je nach Himmelsrichtung erheblich.
Als Beispiel: Ein ein Meter breites und zwei Meter hohes Fenster an der Westseite erhöht die benötigte Kühlleistung bis zu 1.000 Watt.
Bedenken Sie auch, dass Computer und Personen selbst Wärme in den Raum abgeben.
Berechnung der Kühlleistung
Als Faustformel rechnet man ungefähr 30 Watt pro zu kühlenden Quadratmeter.
Für die Klimatisierung eines 30 m² großen Büroraumes benötigt man folglich circa 900 Watt Kühlleistung.
Ist kein Klimagerät mit exakt dieser Leistung im Angebot, sollten Sie auf jeden Fall das Modell der nächsthöheren Leistungsstufe wählen,
um eine gute Kühlleistung zu gewährleisten.
Mehr Informationen
Nähere Informationen zum Thema finden Sie unter Klimageräte.
|
|
| | | |