Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Split-Klimagerät

  Split-Klimagerät  (104 Angebote unter 28.274.259 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Split-Klimagerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Klima1stKlaas Inverter Split-Klimagerät 2026 EEK Heizen/Kühlen: A+ (A+++ - D)/A++ (A+++ - D) 2600 W 100 m³ Weiß (2 Angebote) 
Klima1stKlaas Inverter Split-Klimagerät 2026 EEK Heizen/Kühlen: A+ (A+++ - D)/A++ (A+++ - D) 2600 W 100 m³ Weiß Klima 1stKlass Split-Klimagerät 2026 EEK Kühlen und Heizen Dank preiswertem Luft/Luft...
Klaas Direktimport
2026
ab € 601,60*
pro Stück
 
 Stück
Tristar AC-5474 Klimagerät (1 Angebot) 
Das mobile Tristar Klimagerät lässt sich überall dort einsetzen, wo man Kühlung braucht. Das kompakte und gut konzeptionierte Klimagerät ist leicht transportabel und benötigt nur wenig Stauraum. Da...
Tristar
AC-5474
ab € 231,51*
pro Stück
 
 Stück
Split-Klimagerät mobil R32 nur kühlen, 3,70 kW Ulisse 13 DCI ECO (1 Angebot) 
Split-Klimagerät mobil R32 nur kühlen, 3,70 kW Ulisse 13 DCI ECOMobiles Split-Klimagerät mit vorgefüllter Kältemittelleitung, besonders leises Split-Klimagerät mit einem Außengerät. Innen- und Auße...
Swegon
2616762
ab € 2.136,39*
pro Stück
 
 Stück
Klima1stKlaas Inverter Split-Klimagerät 2035 EEK Heizen/Kühlen: A+ (A+++ - D)/A++ (A+++ - D) 3400 W 120 m³ Weiß (2 Angebote) 
Klima1stKlaas Inverter Split-Klimagerät 2035 EEK Heizen/Kühlen: A+ (A+++ - D)/A++ (A+++ - D) 3400 W 120 m³ Weiß Klima 1stKlass Split-Klimagerät 2035 EEK Kühlen und Heizen Dank preiswertem Luft/Luft...
Klaas Direktimport
2035
ab € 790,15*
pro Stück
 
 Stück
Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-025WNI (2 Angebote) 
Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-025WNIclimaVAIR exclusive VAI 5-025 Multi-Split Inneneinheit Produktvorteile, Modernes Design für ideale Integration in den modernen Wohnraum, Modulierende Inve...
Vaillant
0010022692
ab € 336,78*
pro Stück
 
 Stück
TROTEC Split-Klimagerät PAC 4600 (1 Angebot) 
Lokales Klimagerät PAC 4600 Die Kühlkapazität von max.: 4,3 kW / 14.500 btu bewirkt bauartbedingt bis zu 50% mehr Kühlleistung als herkömmliche Monoblock Geräte mit Abluftschlauch. Ob wahlweise dre...
Trotec
1210000021
ab € 1.657,50*
pro Stück
 
 Stück
REMKO RKL DC Series RKL 495 DC (7 Angebote) 
REMKO RKL DC Series RKL 495 DC - Split-Klimagerät - Mobil - 4.7 EER
Remko
1616495
ab € 1.539,28*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Split-Klimagerät Climate CL 8000i z Kü und Heizen Typ CLC8001i-Set 25 E (4 Angebote) 
Single-Split-Klimagerät, bestehend aus einer Außeneinheit und einer wandhängenden Inneneinheit, Außeneinheit vorbefüllt mit umweltfreundlichem Kältemittel R32, Feinfilter, Human Sensor erkennt Pers...
Bosch
7733701688
ab € 1.186,07*
pro Stück
 
 Stück
Set, IG, AG + 10m Ltg.,R32 k/h 3,33/3,38kW AW 36 HP (SET) (1 Angebot) 
Set, IG, AG + 10m Ltg.,R32 k/h 3,33/3,38kW AW 36 HP (SET)Set: Quick Connector Splitklimagerät. Splitklimagerät als Wandmodell mit Außeneinheit, durch eine flexible Schlauchleitung für Kältemittel m...
Swegon
2611214
ab € 1.389,87*
pro Stück
 
 Stück
Set, IG, AG + 5m Ltg., R32 küh/hei. 3,33/3,38kW AW36HP Set (1 Angebot) 
Set, IG, AG + 5m Ltg., R32 küh/hei. 3,33/3,38kW AW36HP SetSet: Quick Connector Splitklimagerät. Splitklimagerät als Wandmodell mit Außeneinheit, durch eine flexible Schlauchleitung für Kältemittel ...
Swegon
2611189
ab € 1.176,39*
pro Stück
 
 Stück
Vaillant VAF5-050W2NO Klimagerät Multi Split climaVAIR 0010022669 (2 Angebote) 
climaVAIR exclusive VAF 5-050Multi-Split AußeneinheitProduktvorteile- Modernes Design für Integration in denWohnraum- Frei kombinierbar mit bis zu 2Inneneinheiten bei der 2er Split undbis zu 4 Inne...
Vaillant
0010022669
ab € 1.859,08*
pro Stück
 
 Stück
Split-Raumklimagerät, ACW 50 Premium4 (5 Angebote) 
Die Split-Raumklimageräte zeichnen sich durch ihre Innenteile in Deckenkassetten-Ausführung aus. Sie eignen sich für den Anschluss an leistungsabgestimmte Multisplit-Inverter-Außengeräte. Die Gerät...
Stiebel Eltron
203173
ab € 772,23*
pro Stück
 
 Stück
Bosch
7 733 701 735
ab € 597,71*
pro Stück
 
 Stück
Split-Raumklimagerät Heizen/Kühlen Kältemittel R32 ML355DC (4 Angebote) 
RK Raumklimageräte ML 355 DC Mit Fernbedienung: true, Anzahl der Gebläsestufen: 5, Höhe des Innengerätes: 297 mm, Wirkprinzip: kühlen und heizen, Heizleistung: -...- kW, Modell (Innenteil): Wand (h...
Remko
1635355
ab € 966,15*
pro Stück
 
 Stück
Remko Kältemittelzusatzbefüllung 992570 Multisplit-Aussenteile (1 Angebot) 
Remko Kältemittelzusatzbefüllung 992570 Multisplit-Aussenteile
Remko
992570
ab € 332,84*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Split-Klimagerät
^

Stationäre Klimageräte sorgen für Abkühlung

Singlesplit

Im Gegensatz zu mobilen Klimageräten bestehen Splitgeräte gleich aus zwei Teilen, einem Außen- und einem Innengerät. Das Innengerät kann wahlweise an der Wand befestigt oder in bereits bestehende Deckensysteme integriert werden. Achten Sie beim Kauf darauf, für welche Montageart das Gerät am besten geeignet ist. Das Außengerät hingegen wird außerhalb des Gebäudes entweder an der Außenfassade oder auf dem Dach montiert.

Multisplit

Das Multisplit-Klimagerät ist genauso aufgebaut wie das Singlesplit-Klimagerät. Jedoch bietet dieses Gerät einen entscheidenden Vorteil. Bei einem Multisplitgerät können Sie gleich mehrere Innengeräte anschließen. Für ein Unternehmen, das über mehrere Büros verfügt, stellt dies eine hohe Kostenersparnis dar.

Die Montage

Die Montage eines mobilen Klimagerätes stellt im Allgemeinen keine große Herausforderung dar. Anders sieht es da schon bei der Montage von Multi- oder Singlesplitgeräten aus. Es müssen mit einer Schlagbohrmaschine Löcher in die Decke oder die Wand gebohrt werden, um die Klimageräte zu integrieren. Die Kondenswasserschläuche der einzelnen Klimageräte werden dann untereinander mit PVC-Rohr, T-Stücken und PVC-Kleber verklebt. Achten Sie darauf, dass das Klimagerät auch über eine eingebaute Kondenswasserpumpe verfügt, die das Kondenswasser abtransportiert. Das eigentliche Klimagerät wird mit Gewindestangen und Dübeln verankert. Nach der Montage sieht man nur noch die Abdeckung des Klimageräts aus der Decke ragen.

Kühlleistung

Die Kühlleistung bei Klimageräten stellt ein besonderes Kaufkriterium dar und ist deshalb besonders zu beachten. Sie gibt bei Klimageräten gibt die Wärmemenge in Watt an, die einem Raum pro Stunde entzogen wird. Hier gilt: je höher Sie die Kühlleistung wählen, um so besser können Sie Ihre Büroräume kühlen. Zuerst muss also die Frage, welche Kühlleistung für welchen Raum benötigt wird, beantwortet werden. Dabei spielt nicht nur die Größe der Büroräume eine wesentliche Rolle, sondern beispielsweise auch ob, benachbarte Büroräume auch klimatisiert sind. Auch Fenster beeinflussen die erforderliche Kühlleistung je nach Himmelsrichtung erheblich. Als Beispiel: Ein ein Meter breites und zwei Meter hohes Fenster an der Westseite erhöht die benötigte Kühlleistung bis zu 1.000 Watt. Bedenken Sie auch, dass Computer und Personen selbst Wärme in den Raum abgeben.

Berechnung der Kühlleistung

Als Faustformel rechnet man ungefähr 30 Watt pro zu kühlenden Quadratmeter. Für die Klimatisierung eines 30 m² großen Büroraumes benötigt man folglich circa 900 Watt Kühlleistung. Ist kein Klimagerät mit exakt dieser Leistung im Angebot, sollten Sie auf jeden Fall das Modell der nächsthöheren Leistungsstufe wählen, um eine gute Kühlleistung zu gewährleisten.

Mehr Informationen

Nähere Informationen zum Thema finden Sie unter Klimageräte.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.