Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heuer 119103 Drehklammer Backenbreite: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heuer
Heuer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191259
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     119103
EAN/GTIN:
     4010898119933
Suchbegriffe:
4010898119933
Heuer
119103
Heuer 119103 Drehklammer Backenbreite: 100mm

Die HEUER Drehklammer verbindet das Beste aus zwei sinnvollen Ergänzungen für den HEUER Schraubstock: Einerseits der Drehteller, mit dem man den Schraubstock 360° in einer Ebene frei drehen kann. Durch die robuste Arretierung mit einem kleinem Spindel­schlüssel nach ­bewährtem HEUER-­Prinzip lässt sich die Drehklammer wie auch der Drehteller exakt an der gewünschten Position fest und sicher arretieren.

Kategorie: Drehklammer
Backenbreite: 100 mm
Gewicht: 2.3 kg
Produkt-Art: Drehklammer
Hersteller-Nr.: 119103
EAN: 4010898119933

Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,91*
€ 67,05*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 57,47*
€ 67,66*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 59,14*
€ 69,22*
€ 4,00*
ab € 60,88*
€ 71,43*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 134,92*
€ 154,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,18*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119104
ab € 83,92*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.