Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910191376 Herst.-Nr.: 125697 EAN/GTIN: 4038816050458 |
| |
|
| | |
| Brick´R´Knowledge Lernpaket Arduino Coding Set Lerne Arduino® Programmierung! Schritt für Schritt von dem ersten Blinklicht zur cooler Display Grafik! Das Brick‘R‘knowledge Arduino® Coding Set erweitert die Experimente hin zur Digitalelektronik mit der Einführung in die Microcontroller Programmierung am Beispiel des Arduino Nanos. Neben Bricks für analoge Schaltungen enthält das Set auch Bricks für digitale Anwendungen wie 7-Segment-Anzeigen, ein OLED Display, einen D/A Umsetzer, einen I²C Adapter zur Pin-Erweiterung des Arduino Nanos uvm. 1x ALLNET Brick’R’Knowledge 9V Netzteiladapter 1A Sicherung und Masse (Q96854) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Arduino® Nano (122791) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Dual-LED auf Masse, Rot / Gelb / Signal durchverbunden (125693) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Dual-LED auf Masse, Grün / Blau / Signal durchverbunden (125694) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Dual-LED Rot / Gelb (125681) (125681) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Dual-LED Grün / Orange (125682) 1x ALLNET Brick’R’knowledge I2C PIO 8574AT (Q96158) 1x ALLNET Brick’R’knowledge I2C DA Wandler 12bit (Q96153) 1x ALLNET Brick’R’knowledge I2C MiniOLED 64x48 9V (Q96127) 2x ALLNET Brick’R’knowledge Display PCF8574 2x7seg (Q92492) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Kondensator 10µF 25V unipolar (Q92884) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Diode Si 1N4148 (Q92864) 6x ALLNET Brick’R’knowledge T-Kreuzung (Q92822) 2x ALLNET Brick’R’knowledge Kurve (Q92825) 1x ALLNET Brick´R´knowledge 5pol Klemme Typ 2 (Q59455) 2x ALLNET Brick’R’knowledge Taster (Q92811) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Poti 10kOhm (113654) 2x ALLNET Brick’R’knowledge Masse (Q92827) 1x ALLNET Brick’R’knowledge NTC 10k (114162) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Widerstand Fotowiderstand LDR 03 (113655) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Reed Relais (114176) 1x ALLNET Brick’R’knowledge 2,2K Doppelwiderstand mit Schutzdiode (125672) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Doppelt überkreuzt (Q92843) 2x ALLNET Brick’R’knowledge Doppel T R (Q92867) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Incrementalgeber (125671) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Downside Up (122448) 1x ALLNET Brick’R’knowledge 6-fach Gerade (122446) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Doppel Kreuzung nicht verbunden (Q92846) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Transistor BC 817 npn basis rechts und links (Q96249) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Widerstand 10kOhm (Q92816) 1x ALLNET B Produkt-Art: Lernpaket Kategorie: Lernpaket Passend für: Arduino Hersteller-Nr.: 125697 EAN: 4038816050458
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 4038816050458, Brick´R´Knowledge, 125697, Arduino Coding Set |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 161,57* | € 200,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 168,51* | € 209,02* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,24* | € 374,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|