Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Brick’R’knowledge "Arduino Coding Set" (International)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Brick’R’knowledge "Arduino Coding Set" (International)
ALLNET Brick’R’knowledge "Arduino Coding Set" (International)
Artikel-Nr.:
     1085-125697
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-BRICK-0414
EAN/GTIN:
     4038816050458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Das Arduino Set ermöglicht Interaktion und bietet so eine völlig neue Funktionalität für die Bricks. Mit dem Arduino Nano Brick lassen sich komplexe Schaltungen schnell und unkompliziert programmieren und realisieren. Neben mehreren LED-Bricks enthält das Set auch unterschiedliche Display-Typen und ermöglicht so eine große Flexibilität bei der Entwicklung eigener Lösungen. Das Arduino Set enthält folgende Komponenten: 1x ALLNET Brick’r’Knowledge 9V Netzteiladapter 1A Sicherung und Masse (118627) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Arduino Nano (122791) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Dual-LED auf Masse, Rot / Gelb / Signal durchverbunden (125693) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Dual-LED auf Masse, Grün / Blau / Signal durchverbunden (125694) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Dual-LED Rot / Gelb (125681) (125681) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Dual-LED Grün / Orange (125682) 1x ALLNET Brick’R’knowledge I2C PIO 8574AT (118426) 1x ALLNET Brick’R’knowledge I2C DA Wandler 12bit (118425) 1x ALLNET Brick’R’knowledge I2C MiniOLED 64x48 9V (118430) 2x ALLNET Brick’R’knowledge Display PCF8574 2x7seg (113713) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Kondensator 10µF 25V unipolar (113667) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Diode Si 1N4148 (113687) 6x ALLNET Brick’R’knowledge T-Kreuzung (113633) 2x ALLNET Brick’R’knowledge Kurve (113632) 1x ALLNET Brick´R´knowledge 5pol Klemme Typ 2 (121722) 2x ALLNET Brick’R’knowledge Taster (113644) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Poti 10kOhm (113654) 2x ALLNET Brick’R’knowledge Masse (113630) 1x ALLNET Brick’R’knowledge NTC 10k (114162) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Widerstand Fotowiderstand LDR 03 (113655) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Reed Relais (114176) 1x ALLNET Brick’R’knowledge 2,2K Doppelwiderstand mit Schutzdiode (125672) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Doppelt überkreuzt (113675) 2x ALLNET Brick’R’knowledge Doppel T R (113680) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Incrementalgeber (125671) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Downside Up (122448) 1x ALLNET Brick’R’knowledge 6-fach Gerade (122446) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Doppel Kreuzung nicht verbunden (113678) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Transistor BC 817 npn basis rechts und links (118371) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Widerstand 10kOhm (113648) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Widerstand 100kOhm (113649) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Widerstand 4.7kOhm (113650) 1x ALLNET Brick’R’knowledge Widerstand 330Ohm (114160) 1x ALLNET Brick’R’knowledge N-MOS IPD079N06L3 50A 60V (113672)
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
47
€ 6,00*
ab € 161,57*
€ 200,79*
€ 3,50*
ab € 168,51*
€ 209,02*
8 Tage
47
Frei Haus
ab € 320,24*
€ 374,42*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.