Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Treiber Konstantstrom 100W 250 - 500mA 100 - 200 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen, Möbelzulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910193101
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-C500A-3Y
EAN/GTIN:
     4021087045940
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LED-Treiber Konstantstrom 100W 250 - 500mA 100 - 200 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen, Möbelzulassung

Strombegrenzung über internes Potentiometer auf der Gehäuseunterseite einstellbar · im Primärkabel ausgeführter Schutzleiter · Konstantstrom · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen · SELV Konform · entspricht 6kV Surge Immunity Level

Mit der ELG-Serie von MEAN WELL führen wir für Sie LED-Netzteile im Programm, die sich durch ihre Variantenvielfalt auszeichnen.Die Netzteile der Serie ELG bieten eine Setup-Zeit von kleiner 500 ms und eine Stand-by-Leistungsaufnahme von unter 0,5 W..

Strombegrenzung über internes Potentiometer auf der Gehäuseunterseite einstellbar · im Primärkabel ausgeführter Schutzleiter · kurzschlussfest · Konstantstrom · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis

Herstellerfarbe: Metall
Ausgangsstrom (max.): 500 mA
Prüfzeichen: UL, MM, ENEC, CB, CE
Ausführung: Konstantstrom
Ausgangsspannung (max.): 200 V/DC
Leistung (min.): 70 W
Produkt-Art: LED-Treiber
Eingangsspannung (max.): 305 + 431 V/DC
Breite: 63 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Kategorie: LED-Treiber
Anzahl Eingänge: 1 x
Ausgangsspannung (min.): 100 V/DC
LED-Treiber-Besonderheiten: Montage auf entflammbaren Oberflächen + Möbelzulassung + Outdoor + PFC-Schaltkreis + einstellbar + Überlastschutz + Überspannung
Farbe: grau
Schutzart: IP65
Gewicht: 850 g
Min. Temperatur: -40 °C
Länge (Tiefe): 199 mm
Ausgangsstrom (min.): 250 mA
Typ: getaktet
Betriebsspannung: 230 + 115 V/AC
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Eingangsspannung (min.): 100 + 142 V/DC
Max. Temperatur: +90 °C
Anzahl Ausgänge: 1 x
Leistung (max.): 100 W
Höhe: 35.5 mm
Leistungsbereich: 70 bis 100 W
Hersteller-Nr.: ELG-100-C500A-3Y
EAN: 4021087045940
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber, led treiber 100w, 4021087045940, Mean Well, ELG-100-C500A-3Y, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 40,91*
€ 6,90*
ab € 29,13*
€ 45,01*
12 Tage
16
€ 4,90*
ab € 35,44*
€ 50,83*
€ 5,46*
ab € 52,96*
€ 69,97*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 61,54*
€ 79,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1050A-3Y
ab € 27,15*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1050B-3Y
ab € 28,88*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1050DA-3Y
ab € 31,07*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1400A-3Y
ab € 28,95*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1400B-3Y
ab € 29,08*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1400DA-3Y
ab € 31,84*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C350A-3Y
ab € 27,41*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C350B-3Y
ab € 28,85*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C500DA-3Y
ab € 33,76*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C700A-3Y
ab € 27,42*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C700B-3Y
ab € 30,22*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C700DA-3Y
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.