Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 299928 RFID-Schreib-/Lesekopf IQT1-F61-IO-V1 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197220
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A290822
EAN/GTIN:
     4050143051397
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Transponder
Pepperl+Fuchs 299928 RFID-Schreib-/Lesekopf IQT1-F61-IO-V1 1St.

Kategorie: RFID-Schreib-/Lesekopf
Typ: IQT1-F61-IO-V1
Betriebsspannung min.: 20 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 20 - 30 V/DC
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: RFID-Schreib-/Lesekopf
Gewicht: 60 g
Hersteller-Nr.: 299928
EAN: 4050143051397
Leistungsaufnahme: ? 2 W
Schnittstellentyp: IO-Link
Übertragungsrate: 26 kBit/s
Umgebungstemperatur: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gehäuse: PBT
Leseabstand: 0 ... 55 mm

Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, pepperl+fuchs positionssensor, positionsgeber, transponder rfid, 4050143051397, Pepperl+Fuchs, 299928, IQT1-F61-IO-V1, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,76*
€ 331,71*
Frei Haus
ab € 292,29*
€ 340,60*
Frei Haus
ab € 294,09*
€ 343,93*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,71*
€ 346,42*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,94*
€ 732,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,25*
€ 871,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,58*
€ 862,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,00*
€ 828,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,77*
€ 800,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,94*
€ 777,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.