Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 291270 Kabelverschraubung M25 Stahl nicht rostend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197904
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A298022
EAN/GTIN:
     4050143067626
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip 66 m25 x 1.5
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Pepperl+Fuchs 291270 Kabelverschraubung M25 Stahl nicht rostend 1St.

Kategorie: Kabelverschraubung
Außengewinde: M25
Bohrungs-Ø: 25 mm
Drehmoment: 6 Nm
Material: Stahl nicht rostend
Klemm-Ø (min.): 10 mm
Klemm-Ø (max.): 18 mm
Gewinde-Länge: 16 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Schutzart: IP66 + IP68
Schlüsselweite (Metrisch): 28 mm
Gewicht: 75 g
Inhalt: 1 St.
Typ: CG.NA.M25S.SS.C.16.K01
Temperaturbereich: -40 - +80 °C
Herst.-Teilenr.: 291270
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Hersteller-Nr.: 291270
EAN: 4050143067626
Anzugsmoment 2 mit Dichtung S1 (SW2): 18 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2 (SW2): 20 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2+S3 (SW2): 25 Nm
Eckmaß (D2): 31 mm
Gesamtlänge (L): 48,5 mm
Gewindetyp: Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H): 32,5 mm
Schlüsselweite (SW2): 28 mm
Umgebungstemperatur Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Weitere Suchbegriffe: 4050143067626, Pepperl+Fuchs, 291270, CG.NA.M25S.SS.C.16.K01
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,39*
€ 62,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,06*
€ 64,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,74*
€ 68,94*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 166,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.