Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gland d/e non-arm. M25S SS316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9574491
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     CG.NA.M25S.SS.C.16.K01
EAN/GTIN:
     4050143067626
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip 66 m25 x 1.5
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Metallverschraubung für Kabel ohne Armierung; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: metrisch M25; Klemmbereich [mm]: 10-18; Material: Edelstahl AISI 316; Gewindelänge: 16mm; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 1x Kabelverschraubung; 1x Erdungsscheibe; 1x Dichtungsscheibe; 1x Kurzanleitung; 1x Gegenmutter; 1x PVC Tülle Einsatztemperatur: -...- °C, Geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP66
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
CG.NA.M25S.SS.C.16.K01
Ident Code:
291270
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,39*
€ 62,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,06*
€ 64,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,74*
€ 68,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 166,39*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.