Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Kabelverschraubungen, Metall, für unarmierte Kabel CG.NA.M25S.SS.C.16.K01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143067626
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     291270
EAN/GTIN:
     4050143067626
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip 66 m25 x 1.5
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Metallverschraubung für Kabel ohne Armierung; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: metrisch M25; Klemmbereich [mm]: 10-18; Material: Edelstahl AISI 316; Gewindelänge: 16mm; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 1x Kabelverschraubung; 1x Erdungsscheibe; 1x Dichtungsscheibe; 1x Kurzanleitung; 1x Gegenmutter; 1x PVC Tülle - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: CG.NA.M25S.SS.C.16.K01, 291270, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Anbaustutzen für explosionsgefährdete Bereiche, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kabelverschraubung metrisch, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Winkel-Verschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,39*
€ 62,43*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,06*
€ 64,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,74*
€ 68,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 166,39*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.