Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutec Urban 5196501118 Außenwandleuchte LED GU10 7W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lutec
Lutec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201993
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     5196501118
EAN/GTIN:
     6939412049946
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Lutec Urban 5196501118 Außenwandleuchte LED GU10 7W Anthrazit

1-flammig
Lichtaustritt nach oben und unten
Geeignet für Smart Leuchtmittel

Fesselndes Design mit einem schönen Up & Down Effekt. Diese elegante Wandleuchte ist die perfekte Lösung für einen modernen, stilvollen Eingangsbereich. Der große Aluminiumreflektor, mit seiner strukturierten Oberfläche, sorgt für einen ganz besonderen Lichteffekt.

Kategorie: Außenwandleuchte
Bauform: Zylindrisch
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: GU10
Leistung je Leuchtmittel: 7 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten
Schutzklasse: II
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Anthrazit
Material: Gussaluminium
Leuchtmittel enthalten: Nein
Höhe: 22 cm
Länge (Tiefe): 9.2 cm
Breite: 12.4 cm
Produkt-Art: Außenwandleuchte
Leistung (Details): 7 W
Farbe: grau
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 5196501118
EAN: 6939412049946
Hersteller: Lutec
Modell: 5196501118 (Urban)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,10*
€ 22,10*
€ 4,00*
ab € 18,51*
€ 27,38*
€ 8,50*
ab € 19,36*
€ 27,38*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,79*
€ 52,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.