Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte URBAN, 1-flammig, mit Downlight-Effekt, GU10, max. 7W LED, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte URBAN, 1-flammig, mit Downlight-Effekt, GU10, max. 7W LED, anthrazit
Wandleuchte URBAN, 1-flammig, mit Downlight-Effekt, GU10, max. 7W LED, anthrazit
Wandleuchte URBAN, 1-flammig, mit Downlight-Effekt, GU10, max. 7W LED, anthrazit
Wandleuchte URBAN, 1-flammig, mit Downlight-Effekt, GU10, max. 7W LED, anthrazit
Wandleuchte URBAN, 1-flammig, mit Downlight-Effekt, GU10, max. 7W LED, anthrazit
Wandleuchte URBAN, 1-flammig, mit Downlight-Effekt, GU10, max. 7W LED, anthrazit
Wandleuchte URBAN, 1-flammig, mit Downlight-Effekt, GU10, max. 7W LED, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-ECO-5196501118
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5196501118
EAN/GTIN:
     6939412049946
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte URBAN, 1-flammig, mit Downlight-Effekt, GU10, max. 7W LED, anthrazit

  • Marke: LUTEC
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-B∕ H∕ T: 9,2∕ 22∕ 12,4 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,42 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leuchtmittel: GU10, max. 1x 7W
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: ECO-5196501118
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,10*
€ 22,10*
€ 4,00*
ab € 18,41*
€ 27,28*
€ 8,50*
ab € 19,31*
€ 27,28*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 28,54*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,76*
€ 52,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.