| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A334622 Herst.-Nr.: 5196501118 EAN/GTIN: 6939412049946 |
| |
|
| | |
| Fesselndes Design mit einem schönen Up & Down Effekt. Diese elegante Wandleuchte ist die perfekte Lösung für einen modernen, stilvollen Eingangsbereich. Der große Aluminiumreflektor, mit seiner strukturierten Oberfläche, sorgt für einen ganz besonderen Lichteffekt. Features: 1-flammig Lichtaustritt nach oben und unten Geeignet für Smart Leuchtmittel Lieferumfang: Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung. Hinweise: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 7 W | Höhe: | 22 cm | Länge: | 9.2 cm | Farbe: | grau | Breite: | 12.4 cm | Sockel: | GU10 | Schutzart: | IP54 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Gussaluminium | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Lampen-Besonderheiten: | Lichtaustritt oben und unten | Leistung je Leuchtmittel: | 7 W | Bauform: | Zylindrisch | Produkt-Art: | Außenwandleuchte | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Downlight, LED Außenwandleuchte, LEDs mit Stecksockel, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, 06939412049946, Lutec, Urban, Außeneckleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 22,10* | € 22,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,19* | € 27,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,37* | € 27,11* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 19,22* | € 27,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,97* | € 28,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|