Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics LED-Treiber Konstantspannung 250W 1.25 - 10.5A 24 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen, Möbelzulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Self
Self
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204963
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT250-24VFG-EU
EAN/GTIN:
     4021087069755
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Self Electronics LED-Treiber Konstantspannung 250W 1.25 - 10.5A 24 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen, Möbelzulassung

Konstantspannung
24 V/DC
1.25 - 10.5 A

unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II ·flickerfreies Design · Konstantspannung · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz

Herstellerfarbe: Weiß + Blau
Prüfzeichen: CE, SELV, MM
Ausgangsstrom (max.): 10.5 A
Schutzklasse: II
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Leistungsbereich: 30 bis 250 W
Schutzart: IP20
Max. Temperatur: +40 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Gewicht: 400 g
Produkt-Art: LED-Treiber
Kategorie: LED-Treiber
Anschluss: Schraubklemmen
Höhe: 30 mm
LED-Treiber-Besonderheiten: Montage auf entflammbaren Oberflächen + Möbelzulassung + nicht dimmbar + Überlastschutz + Überspannung
Farbe: weiß + blau
Ausführung: Konstantspannung
Länge (Tiefe): 369 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Breite: 22 mm
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 198 V/AC
Ausgangsstrom (min.): 1.25 A
Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC
Leistung (max.): 250 W
Leistung (min.): 30 W
Betriebsspannung: 230 V/AC
Hersteller-Nr.: SLT250-24VFG-EU
EAN: 4021087069755
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 250w, led treiber, 4021087069755, Self Electronics, SLT250-24VFG-EU, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,85*
€ 83,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 83,41*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 116,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.