Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle. Produkteigenschaften: Verfügbar in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Dimmbar über 1…10 V-Dimmsteuerung. Dimm...
Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Be...
Ausgangsspannung, max.: 24.2 VDC Anwendungen für das Netzteil: LED-Beleuchtung Produktpalette: OPTOTRONIC Eingangsspannung, min.: 198 V Eingangsspannung, max.: 264 V Ausgangsleistung, max.: 250 W A...
LED-Netzteil 24V, 250W, DALI 1007257Bei diesem SLV LED Netzteil handelt es sich um ein 250 Watt LED Gleichspannungsnetzteil mit 24 Volt. Das Produkt ist DALI dimmbar.