Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Bleiakku-Ladegerät 12V Ladestrom (max.) 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IVT
IVT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910205104
Herst.-Nr.:
     900012
EAN/GTIN:
     4030072900126
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
IVT Bleiakku-Ladegerät 12V Ladestrom (max.) 6A

Für 12 V Blei-Akkus
Ladestrom 6 A
Inkl. Krokoklemmen

Die innovative Schaltnetzteil-Technologie sorgt für einen optimalen Wirkungsgrad und ermöglicht trotz hoher Ladeleistung eine leichte, kompakte Bauweise. Bei erreichen der Ladeschlussspannung schaltet das Gerät automatisch ab. Sobald die Akku-Spannung unter 13,8 V fällt wird automatisch nachgeladen. Dieser Vorgang sorgt für einen vollen Akku und ein langes Akku-Leben. Der Akku kann ständig angeschlossen bleiben. Die LED-Ladekontrollanzeige erlischt, sobald der Akku geladen ist.

Kategorie: Bleiakku-Ladegerät
Passender Akku: Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Geeignet für Blei-Akku: 12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 10 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 100 Ah
Ladekanäle/ -schächte: 1
Betriebsspannung: 230 V
Ladestrom (max.): 6 A
Ladestrom bei 12V: 6 A
Ladeschluss-Spannung: 13.8 V
Breite: 110 mm
Höhe: 40 mm
Länge (Tiefe): 158 mm
Gewicht: 650 g
Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät
Hersteller-Nr.: 900012
EAN: 4030072900126

Lieferumfang:

Ladegerät · Krokoklemmen · Gabel-Kabelschuhe · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 4030072900126, IVT, 900012, Bleiakku Ladegerät, Bleilader, Batterielader
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,80*
€ 69,88*
€ 3,50*
ab € 53,58*
€ 69,89*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 90,16*
€ 113,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.