Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Bleiakku-Ladegerät 12V Ladestrom (max.) 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A37967
Herst.-Nr.:
     900012
EAN/GTIN:
     4030072900126
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Die innovative Schaltnetzteil-Technologie sorgt für einen optimalen Wirkungsgrad und ermöglicht trotz hoher Ladeleistung eine leichte, kompakte Bauweise. Bei erreichen der Ladeschlussspannung schaltet das Gerät automatisch ab. Sobald die Akku-Spannung unter 13,8 V fällt wird automatisch nachgeladen. Dieser Vorgang sorgt für einen vollen Akku und ein langes Akku-Leben. Der Akku kann ständig angeschlossen bleiben. Die LED-Ladekontrollanzeige erlischt, sobald der Akku geladen ist.
Features:
Für 12 V Blei-Akkus
Ladestrom 6 A
Inkl. Krokoklemmen
Lieferumfang:
Ladegerät · Krokoklemmen · Gabel-Kabelschuhe · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
158 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
110 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht:
650 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Ladestrom bei 12V:
6 A
Ladestrom (max.):
6 A
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
100 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
10 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladeschluss-Spannung:
13.8 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,80*
€ 69,88*
€ 3,50*
ab € 53,58*
€ 69,89*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 90,16*
€ 113,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.