Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland Fahrschulkoffer G7 Pro C1090.S6 PMR/LPD-Handfunkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland
Midland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208609
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     A418672
EAN/GTIN:
     4032661109064
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Midland Fahrschulkoffer G7 Pro C1090.S6 PMR/LPD-Handfunkgerät

Fahrschulset für 2 Personen
Große Reichweite - bis 10 km
Das Komplettset - geschützt im praktischen Transportkoffer

Mildand G7Pro Fahrschulset- Dieses "Motorrad zu Motorrad" Fahrschulset beinhaltet alle wichtigen Komponenten zur Kommunikation zwischen Fahrlehrer und –Schüler.
Im praktischen Transportkoffer sind 2 Midland G7Pro PMR-Funkgeräte mit allem Zubehör untergebracht: Headset mit PTT-Taste für den Fahrlehrer und Helm-Ohrhörer für den Fahrschüler. Das passende Zubehör wie Akkus und Ladegerät und Ersatz-Helm-Ohrpads runden dieses ideale Set ab.

Dual Band Funkgerät mit 69 LPD/8 PMR Kanälen
VIBRACALL Funktion
LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
Batterieanzeige
Automatischer Energiesparmodus
38 CTCSS-Töne bei Empfang und Senden (RX und TX)
CALL Taste mit 5 wählbaren Klingeltönen
Automatische Rauschunterdrückung
Kanalwahltasten
SCAN-Funktion (Kanalsuche)
Dual Watch Zweikanalüberwachung
Tastensperre
High/low Power einstellbar
Roger Beep ein/aus
VOX Freisprechfunktion
Anschlussbuchse für externes Mikrofon/Lautsprecher/Ladegerät

Inhalt: 1 St.
Frequenz: 446 MHz
Sendeleistung: 0.5 W + 0.01 W
Übertragungsart: Analog
Produkt-Art: PMR/LPD-Handfunkgerät
Kategorie: PMR/LPD-Handfunkgerät
Besonderheiten: Roger Beep + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Freisprechfunktion + Zweikanal-Überwachung + Anschluss für Mikrofon + VOX + Automatische Rauschsperre + Scan-Funktion
Kanäle: 8 PMR + 69 LPD
Hersteller-Nr.: C1090.S6
EAN: 4032661109064
Betriebstemperatur: -20° - +50°C
Anschlussbuchse: Mikro/Lautsprecher2.5 mm stereo /3.5 mm mono

Lieferumfang:

2 Funkgeräte mit Gummiwendelantenne
8xNiMH Akku
1 Doppelstandladegerät
1x12 V Ladekabel
1 BHS 300 N Basissets
1 COHS Headset (Mikrofon/Ohrhörer Fahrlehrer)
1 Helm-Ohrhörer (Fahrschüler)
1 Universaladapter zum Anschluss eigener Headsets (Fahrschüler)
2 Gürtelclips
1 Transportkoffer

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, 4032661109064, Midland, C1090.S6, Fahrschulkoffer Midland G7 Pro, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,77*
€ 198,45*
€ 4,70*
ab € 168,69*
€ 198,47*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 387,62*
€ 438,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,53*
€ 521,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,11*
€ 518,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,91*
€ 485,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,61*
€ 479,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,62*
€ 461,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.