| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A418672 Herst.-Nr.: C1090.S6 EAN/GTIN: 4032661109064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mildand G7Pro Fahrschulset- Dieses "Motorrad zu Motorrad" Fahrschulset beinhaltet alle wichtigen Komponenten zur Kommunikation zwischen Fahrlehrer und –Schüler. Im praktischen Transportkoffer sind 2 Midland G7Pro PMR-Funkgeräte mit allem Zubehör untergebracht: Headset mit PTT-Taste für den Fahrlehrer und Helm-Ohrhörer für den Fahrschüler. Das passende Zubehör wie Akkus und Ladegerät und Ersatz-Helm-Ohrpads runden dieses ideale Set ab. Features: Fahrschulset für 2 Personen Große Reichweite - bis 10 km Das Komplettset - geschützt im praktischen Transportkoffer Lieferumfang: 2 Funkgeräte mit Gummiwendelantenne 8xNiMH Akku 1 Doppelstandladegerät 1x12 V Ladekabel 1 BHS 300 N Basissets 1 COHS Headset (Mikrofon/Ohrhörer Fahrlehrer) 1 Helm-Ohrhörer (Fahrschüler) 1 Universaladapter zum Anschluss eigener Headsets (Fahrschüler) 2 Gürtelclips 1 Transportkoffer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Übertragungsart: | Analog | Kanäle: | 8 PMR + 69 LPD | Sendeleistung: | 0.5 W + 0.01 W | Frequenz: | 446 MHz | Produkt-Art: | PMR/LPD-Handfunkgerät | Besonderheiten: | Roger Beep + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Freisprechfunktion + Zweikanal-Überwac |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 164,77* | € 198,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 168,69* | € 198,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 387,62* | € 438,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|