| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910209363 Herst.-Nr.: 1811405 EAN/GTIN: 4040515209907 |
| |
|
| | |
| Somfy 1811405 Wandschalter IP30 868MHz Funkempfänger und Schalter Funkempfänger intergriert Verkabelte Moren einfach nachrüsten Smoove Uno A/M io Pure Funkmotorsteuergerät für 230 V AC Antriebe, mit integriertem io Funkempfänger für die manuelle Steuerung eines Antriebes oder eine automatische Ansteuerung (über io-Funk). Die ideale Lösung für die Nachrüstung dank cleverer Einbindung bestehender kabelgebundener Antriebe bis hin zur Einbindung in ein Somfy Smart Home-System mit Nutzung aller io-Vorteile. Aufgrund des 50x50 mm Moduls und 2 Farbvarianten wird der Smoove Uno io mit den Smoove Rahmen beliebig kombiniert oder in die Schalterprogramme führender Hersteller integriert. Einzelbedienung über die integrierten Tasten und auch als Zentralbedienung über einen Funk-Wand/-Handsender möglich Auto/Manu Schalter zur (De-)/Aktivierung der Automatik Spezielle io Rückmeldung in TaHoma®, Connexoon® io und Nina™ io: „letzter ausgelöster Befehl“ Praktische Übertragung der eingelernten Laufzeiten auf weitere Smoove Uno io mit Hilfe vom QuickCopy Tool Dip-Schalter für die Auswahl des Bedienmodus: Rollladen, Markise, Screen, Raffstore, Innenjalousien, Fenster, Vorhang Individuelle Zwischenposition einlernbar Kompatibel mit Set&Go io, allen Hand- und Wandsendern, Wind und Sonnensensoren. Kategorie: Wandschalter Schutzart: IP30 Betriebsspannung: 230 + 3 V Breite: 70 mm Höhe: 70 mm Länge (Tiefe): 33 mm Einsatzzweck: Licht- und Gerätesteuerung Anwendungsbereich: Jalousien und Tore + Licht Frequenz: 868 MHz Basisstation: Nicht Erforderlich Produkt-Art: Wandschalter Hersteller-Nr.: 1811405 EAN: 4040515209907 Funkfrequenz: 868 - 870 MHz io-homecontrol® bidirektional, Tri-Band Lieferumfang: Funkmodul/Schalter inkl. Batterie + Somfy Smoove Rahmen Pure.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, SmartHome Rollladensteuerung, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Wandsender, Wippe, somfy abdeckrahmen 2fach, smarthome rollladensteuerung, somfy wandsender, Somfy, 1811405, Smoove Uno A/M io Pure plus |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,66* | € 102,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,07* | € 103,42* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,43* | € 105,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,49* | € 106,96* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,85* | € 273,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|