Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TE Connectivity 66504-9 Buchsenkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Messing 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910211384
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66504-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
25er Pack TE Connectivity 66504-9 Buchsenkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Messing 1St./Pack

Inhalt: 1 St.
AWG max.: 20
AWG min.: 24
Kategorie: Buchsenkontakt
Kontaktmaterial: Messing
Produkt-Art: Buchsenkontakt
Typ: 66504-9
Herst.-Teilenr.: 66504-9
Anschluss: Crimpen
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Hersteller-Nr.: 66504-9
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, TE Connectivity, 66504-9, 680-8904, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1391*
€ 0,2555*
1 Tag
135777
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,302*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,328*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Lager 1039
9
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 18,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 110,86*
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 23,17*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 96,47*
Zubehör
TE Connectivity
205203-3
ab € 0,693*
Zubehör
TE Connectivity
66506-9
ab € 0,119*
Zubehör
TE Connectivity
91067-2
ab € 12,39*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 787,34*
Zubehör
TE Connectivity
58448-3
ab € 295,73*
Zubehör
TE Connectivity
2361497-1
ab € 399,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.