Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana ViFit Run Fitness-Tracker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medisana
Medisana
Artikel-Nr.:
     1039H-940910219045
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     79492
EAN/GTIN:
     4015588794926
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Medisana ViFit Run Fitness-Tracker

Schrittzähler, Kalorienzähler und Aktivitätsdauer
Herzfrequenzfunktion und Schlafmessung
Wasserdicht
Mit Touchsensor

Aktivitätstracker mit Schrittzähler, Kalorienzähler, Aktivitätsdauer, Herzfrequenzfunktion und Schlafmessung. Individuelle Tagesziele einstellbar mit Erinnerungsfunktion. Anzeige eingehender Anrufe oder Nachrichten, SMS, Whatsapp, Facebook Messenger.

Schrittzähler · Kalorienzähler · Aktivitätsdauer · Fünf Herzfrequenz-Trainingszonen: Aufwärmen, Fettverbrennung, Aerobic, Cardio, High · Schlafmodus: Erfasst die Bewegungsaktivität während des Schlafs und die Schlafdauer · Erinnerungsfunktion · Dynamische Herzfrequenz-Messung · Tagesziele einstellbar · Anzeige eingehender Anrufe oder Nachrichten, SMS, Whatsapp, Facebook Messenger · Wasserdicht bis 50 Meter Tiefe (5 ATM) · Datums-, Uhrzeit- und Batteriestandsanzeige · Weckerfunktion mit Vibrationsalarm · Speicherung der Werte der letzten 30 Tage · Anzeige des aktuellen Tageswetters · Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online · Mit Touchsensor

Produkt-Art: Fitness-Tracker
Modell: ViFit Run
Funktionen: Anruf & SMS-Benachrichtigung + Bewegungserinnerung + Schritte + Kalorienverbrauch + Herzfrequenzzonen + Schlafdauer + Schlafphasen Analyse + Uhrzeit/Datum + Wecker + Trainingszeit + Stoppuhr + Trainingszonen
Gehäusefarbe: Schwarz
Akku-Kapazität: 110 mAh
Technologie: Li-Ion
Wasserdichtigkeit: 5 ATM
Kategorie: Fitness-Tracker
Gewicht: 32 g
Hersteller-Nr.: 79492
EAN: 4015588794926
Ladezeit ca. 1.5 h

Lieferumfang:

Vifit Run · USB-Ladekabel · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Medisana, 79492, ViFit Run, Pulsuhr, Sportuhr, Fitnessuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,97*
€ 55,40*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 40,98*
€ 55,41*
€ 3,50*
ab € 49,42*
€ 65,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.