Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-A540892 Herst.-Nr.: 79492 EAN/GTIN: 4015588794926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktivitätstracker mit Schrittzähler, Kalorienzähler, Aktivitätsdauer, Herzfrequenzfunktion und Schlafmessung. Individuelle Tagesziele einstellbar mit Erinnerungsfunktion. Anzeige eingehender Anrufe oder Nachrichten, SMS, Whatsapp, Facebook Messenger. Features: Schrittzähler, Kalorienzähler und Aktivitätsdauer Herzfrequenzfunktion und Schlafmessung Wasserdicht Mit Touchsensor Lieferumfang: Vifit Run · USB-Ladekabel · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 32 g | Wasserdichtigkeit: | 5 ATM | Technologie: | Li-Ion | Akku-Kapazität: | 110 mAh | Modell: | ViFit Run | Funktionen: | Anruf & SMS-Benachrichtigung + Bewegungserinnerung + Schritte + Kalorienverbrauch + Herzfr | Gehäusefarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Fitness-Tracker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Medisana, ViFit Run, Pulsuhr, Sportuhr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 27,51* | € 37,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 29,00* | € 39,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 49,38* | € 65,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 58,76* | € 76,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|