Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-483 Entwicklungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MikroElektronika
MikroElektronika
Artikel-Nr.:
     1039H-940910224108
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-483
EAN/GTIN:
     8606015072616
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
MikroElektronika MIKROE-483 Entwicklungsboard 1St.

Die USB UART Platine verfügt über die USB-zu-Seriell UART Schnittstelle FT232R. USB-zu-Seriell Designs werden vereinfacht und die Anzahl der benötigten externen Komponenten werden verringert,Dank der Integration eines externen EEPROM, USB Abschlusswiederständen und einer Taktschaltung, die keinen externen Quarz im Gerät erforderlich macht.

Kategorie: Entwicklungsboard
Breite: 22.16 mm
Länge (Tiefe): 26.92 mm
Betriebsspannung: 5 V
Tool-Typ: Expansion-Board
Hersteller-Nr.: MIKROE-483
EAN: 8606015072616

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8606015072616, MikroElektronika, MIKROE-483, 791-6390
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,19*
€ 16,56*
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 17,19*
1 Tag
47
€ 14,99*
ab € 13,21*
€ 19,39*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 26,11*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 36,95*
€ 48,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.