| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7916390 Herst.-Nr.: MIKROE-483 EAN/GTIN: 8606015072616 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Zubehör Technologie = USB Vorgestelltes Gerät = FT232RL
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Zusätzliche USB-UART-Platine. Die zusätzliche USB-UART-Platine weist einen FTDI-Chip auf, der eine USB-Verbindung aktiviert, die zu einem Mikrocontroller mit nur einem seriellen UART-Anschluss herzustellen ist. FTDI FT232RL-USB-Schnittstellen-Chip USB-Mini-B-Steckverbinder Stiftleiste für UART-Anschluss Auswählbare 3,3-V- oder 5-V-Logikebenen Netzteil: 5 V von USB Platinenabmessungen: 26,92 x 22,16 mm Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Zubehör | Technologie: | USB | Vorgestelltes Gerät: | FT232RL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7916390, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE483, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,70* | € 19,10* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,07* | € 19,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 13,26* | € 19,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,52* | € 26,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,03* | € 36,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|